Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:

  • Keresés szűkítése

Nikkel-dinitrát hexahidrát

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Válasszon az alábbi lehetőségek közül a keresés finomításához. Egyszerre több opciót is kijelölhet mindegyik leugró menüben. A találatok frissítéséhez kattintson az OK gombra.
 
 
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
 
 
 
 

Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analitikai reagens (max. 0,005% Co)
UOM:  1 * 250 g

Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát ≥96%, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát ≥98%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát ≥99.9985%, Puratronic®
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát, Technical Grade
Katalógus szám: (ICNA0521627680)

Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Nickel Nitrate is used as a precursor to prepare other nickel (II) derivatives.
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát ≥99% for analysis
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Nikkel-dinitrát hexahidrát ≥98.5% (by Karl Fischer titration), puriss. analitikai reagens
Kérjen árat!
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Ennek a termék elérhetősége korlátozott így kizárólag a megfelelő jóváhagyással rendelkező partnerek által rendelhető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a VWR szabályozási részlegével a regulatory_affairs@vwr.com email címen.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
A termék nem elérhető a webáruházban. További információért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal emailben, telefonon vagy a chat funkció használatával!
The original product is no longer available. The replacement shown is available.
Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS