Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:

  • Keresés szűkítése

2-Amino-N-sec-butylbenzamide

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
 
 
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
 
 
 
 

Katalógus szám: (H50724.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Amino-N-sec-butylbenzamide ≥96%
UOM:  1 * 1 g
Kérjen árat!
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Ennek a termék elérhetősége korlátozott így kizárólag a megfelelő jóváhagyással rendelkező partnerek által rendelhető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a VWR szabályozási részlegével a regulatory_affairs@vwr.com email címen.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
A termék nem elérhető a webáruházban. További információért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal emailben, telefonon vagy a chat funkció használatával!
The original product is no longer available. The replacement shown is available.
Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
1 - 1  of 1
 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS